カーゴハーフパンツ 9334-241

カーゴハーフパンツ 9334-241 - 寅壱

前ポケット、後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れがし易い。
180°開脚可能ガゼットクロッチ。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
夏に軽快なハーフパンツ。
内股にマチを入れて開脚度UP。

機能軽量・360°ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8仕様右前は再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・左マジックテープ使用のフラップポケット・右前カラビナループ仕様・ワンポイントのロゴプリント種別カーゴハーフパンツ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407321699334-241濃コンM76
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
407321789334-241濃コンL82
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
407322149334-241濃コン5L106
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
407322239334-241ダークグレーM76
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
407322759334-241ダークグレー5L106
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
407322849334-241カーキM76
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
407323369334-241カーキ5L106
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
407321879334-241濃コンLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
407321969334-241濃コン3L94
オープン
取扱い終了
返品不可
407322059334-241濃コン4L100
オープン
取扱い終了
返品不可
407322399334-241ダークグレーL82
オープン
取扱い終了
返品不可
407322489334-241ダークグレーLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
407322579334-241ダークグレー3L94
オープン
取扱い終了
返品不可
407322669334-241ダークグレー4L100
オープン
取扱い終了
返品不可
407322939334-241カーキL82
オープン
取扱い終了
返品不可
407323099334-241カーキLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
407323189334-241カーキ3L94
オープン
取扱い終了
返品不可
407323279334-241カーキ4L100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする