曜日別特売

半袖ポロシャツ 5915-621

半袖ポロシャツ 5915-621 - 寅壱

正装感とカジュアル感を両立。
肩や衿には摩耗を防止する布帛をアクセントに。
上からハーネスを着用したときにも物が入れやすいように脇ポケットを設置。

機能吸汗速乾・形態安定衿芯・消臭(消臭テープ付)混率(%)【身頃(ニット)】ポリエステル95・ポリウレタン5、【衿・肩(布帛)】ナイロン92・ポリウレタン8仕様袖口フライス仕様・オリジナル釦・左胸に再帰反射テープ付ポケット・口を斜めにしてペンを差しやすくしたペン差しポケット・右脇にハーネス対応用ポケット・衿が立たせやすい形状安定衿芯・オリジナルピスネーム内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407328085915-621濃コンS
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328175915-621濃コンM
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328355915-621濃コンLL
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328445915-621濃コン3L
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328535915-621濃コン4L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328695915-621濃コン5L
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328785915-621カーキS
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328875915-621カーキM
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407328965915-621カーキL
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407329055915-621カーキLL
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407329145915-621カーキ3L
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
407329235915-621カーキ4L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
407329395915-621カーキ5L
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
407327385915-621クロS
オープン
取扱い終了
返品不可
407327475915-621クロM
オープン
取扱い終了
返品不可
407327565915-621クロL
オープン
取扱い終了
返品不可
407327655915-621クロLL
オープン
取扱い終了
返品不可
407327745915-621クロ3L
オープン
取扱い終了
返品不可
407327835915-621クロ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
407327995915-621クロ5L
オープン
取扱い終了
返品不可
407328265915-621濃コンL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする