曜日別特売

ステンレス巻フレキ(25m巻き)

ステンレス巻フレキ(25m巻き) - ノーブランド
(2件のレビュー)

板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易!
25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。

呼び径13材質SUS304長さ(m)25.2外径(Φmm)16内容量1巻(25.2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40698499DA-25 16×25.2m
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-27
用途: 給湯器の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

最近 よく水漏れが 発生しています。  
ナットとフレキ菅が 合ってるのか 心配で仕方ないです。
次回は ちょい高いメーカーブランドを 使用するもりです
カクダイフレキとカクダイナットを

対象商品 : 40698499
2023-05-05
用途: 給湯器の給水、給湯接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

フレキ菅のカット、ツバ出しも 何の問題も無く
フレキ菅も曲げやすく とても接続が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする