熱当番薄型/電池式・移報接点なし

熱当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

壁取付OK
取り付けるのに資格不要
【機器交換お知らせ機能付】
作動灯が4回点滅したら、警報器の交換時期です。(設置後約10年)

感知方式熱式(定温式((特殊65℃相当) 種別定温式住宅用防災警報器 付属品取付ねじ×2本、取扱説明書、電池 材質ABS樹脂 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 クールホワイト 質量(g)約100(専用リチウム電池含む) 取付場所台所など 寸法(Φ×mm)約100×約36(取付ベース含む) 使用電池専用リチウム電池:SH384552520(3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 警報音・音量【火災警報時】「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」・1mにて70dB以上(検定基準)、【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動、【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動、【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」(※ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40699996 SHK48155
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40699996
2020-11-20
用途:
一戸建て住宅の防火
建設業・工事業

約10年ほど前に同じパナソニックの熱当番SH28455Kを設置しての取り替え用として購入した。機能性能は使い始めてまだ短時間ですのでなんともいえないが、本体を天井や壁に取り付けるためのビス2本がSH28455KはSUSの材質であった。今回のは普通の鋼鉄(たぶんSWC?)になっている。10年ならSWCでも問題ないだろうが、10年後取り外しをするとき、ビスの頭をナメてしまったら,取り外しにひとてま余計にかかる。最近は充電電池のドライバーのトルクが強力なのでビスをナメル事が多い。閉めるときにナメたまま設置したら10年後に誰かに迷惑を」かける。

対象商品:
40699996
2020-10-22
用途:
全部屋交換用に使用。
ウチ・ダ・サン 様 (建設業・工事業)

熱感知機種採用の建物もあり取り替え工事に採用前機種とサイズ変更なく取り付け作業がスムーズです、お客様に喜ばれました。

対象商品:
40699996
2020-04-26
用途:
実験装置用
製造業

取り付けが簡単で、音量も十分にあり、電池を交換せずに10年間使用できるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする