DG用フェルトディスク

DG用フェルトディスク - パオックDG用フェルトディスク - パオック

変速ディスクグラインダDGSA-100用フェルトディスクです。

用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用フェルトディスクとして。適合機種DG-100SPA取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40711196DGSA100-F
1,000
759
835(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする