ALPHAシリーズ オフィスチェア
着座姿勢に合わせて背もたれが可動。常に背中に密着し、腰をやさしく包み込む優しい座り心地。メッシュ座面で臀(でん)部への体圧を分散し、通気性と伸縮性をアップ。座面前緑部の支持点により、ロッキング時に大腿部への圧迫を緩和し快適性アップ。6本の脚がロッキングの負荷を分散しつつ安定感を維持。背もたれは好きな角度で固定可能。座面右下のハンドルを回して座ったままロッキングの強さを調節可能。座面右下のガス圧式操作レバーで座部の高さを調節可能。座面前方下のレバーにより座部を前後にスライド可能。アームレストは、高さ調節、アームパッドの首振&前後スライドができる多機能型。ヘッドレスト高さ&角度調節可能。
用途いす、イス、椅子、チェア、チェアー、パソコンチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェア、ワーキングチェア、PCチェア、パーソナルチェアとして。
色メッシュブラウン
材質背部張地:ポリエステル、座部:熱可塑性ポリエステルエラストマー、脚部:ナイロン・ウレタンキャスター、フレーム部:スチール
質量(kg)22
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×690×1070-1270
高さ(cm)42-50
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29