SSPOWER
マグネットピックアップツール
手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。
先端には白色LED付で、暗所に便利です。
握りやすいグリップ付です。
用途
手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。
鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
19.6
セット内容
LR44電池×3
全長(mm)
580
電源
LR44×3(テスト用付属)
吸着面寸法(Φmm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739354
MPT-580FL
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください