曜日別特売

スーパーマグネットクリーナ

スーパーマグネットクリーナ - SSPOWERスーパーマグネットクリーナ - SSPOWER
(1件のレビュー)

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。

用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)80全長(mm)725-1040吸着面寸法(Φmm)320×55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739415SMGC-0180725-1040
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739415
2022-02-22
用途: 金属の切削、加工時の鉄屑処理や清掃など
建設業・工事業

確かに磁力は強いですが、小さな鉄屑は全く取れません。
目に見えて大きな金属片のみピタッと強力に吸い付き、結局細かい鉄屑や小さな破片は掃除機等で吸引している状況です。
もう少し、様々な現場で試行錯誤しながら使って見ようと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に活かして参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする