上皿自動秤 E型 平皿

上皿自動秤 E型 平皿 SK

国家検定品です。
取引証明用として使用できる秤です。

用途質量の計測に。 計量皿寸法(mm)285×295 目盛板径(Φmm)255 ひょう量単位kg 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40740167 - 20 50
21,400
 
 
取扱い終了
40740176 - 30 100
22,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする