ジェットカプラソケット

ジェットカプラソケット BeHAUS ジェットカプラソケット BeHAUS ジェットカプラソケット BeHAUS

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。

用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ホース外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40740219 A-01 7
1,400
869
956 (税込)
翌々日出荷
40740228 A-1 9
1,400
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
40740237 A-2 11
1,400
869
956 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする