DAIKEN(旧:大建工業)
上り框(L型)
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165
色
トープグレー
基材
MDF+合板
表面
特殊オレフィンシート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510815
YNZ33-16MG
¥
20,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください