画像準備中

上り框(L型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41510815 品番YNZ33-16MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
長さ(mm)1950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)105×165 トープグレー 基材MDF+合板 表面特殊オレフィンシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41510815 YNZ33-16MG 64068665 YNZ33-16MG 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 1箱(1本) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする