無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ

無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。

シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)910 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41511104 FG9332S-K7-NL ナチュラル 捨貼工法
44,200
23,980
26,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
41511138 FG9332S-K7-WH ホワイト 捨貼工法
37,400
29,900
32,890 (税込)
12日以内出荷

返品不可
41511147 FG9332S-K7-MB ミディアムブラウン 捨貼工法
44,200
23,980
26,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
41511113 FG9332S-K7-HB ハニーブラウン 捨て張り
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
41511129 FG9332S-K7-DE ディープブラウン 捨貼工法
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする