LION (ライオン事務器)
マグネットバー
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかりと留まります。
材質
再生ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
寸法(幅W×長さL)(mm)
保持枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41511689
MB-220 ブルー
ブルー
普通
15×220
A4判PPC用紙で9枚程度
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41511698
MB-320 ブルー
ブルー
普通
15×320
A3判PPC用紙で7枚程度
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44025529
MB-220LH
ライトグレー
-
-
A4判PPC用紙約9枚程度
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55188920
MB-220
イエロー
-
-
A4判PPC用紙で9枚程度
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55188929
MB-320
イエロー
-
-
A3判PPC用紙で7枚程度
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください