曜日別特売

カーボンフェルト PC400

カーボンフェルト PC400 - 大阪製作所

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。

用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させてください。縫製加工品ではなく周囲は切りっぱなしです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742346PC-1(1000x1000)1枚10001
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40742355PC-2(1000x2000)1枚10002
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
40742364PC-4(2000x2000)1枚20002
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742373PC-6(2000x3000)1枚20003
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
40742389PC-R(2tx1000Wx25m)1巻(25m)100025
110,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742398PC-C(2tx1000W)1巻(1m)10001
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742407PC-WR(2tx2000Wx20m)1巻(20m)200020
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742416PC-WC(2tx2000W)1巻(1m)20001
10,000
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする