カーボンクロス #3000N

カーボンクロス #3000N 大阪製作所

カーボンクロス#3000Nは、炭化繊維100%を平織りし、防炎剤を含浸させた国産品のシートです。炭化繊維に防炎剤を含浸させているので、耐火・耐熱性が非常に優れています。厚みがあるので断熱材として使用できます。ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン、その他断熱材 JIS規格JIS A 1323 A種 材質防炎剤含浸炭化繊維 厚さ(mm)2.3 ブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40742425 1x1(920x920) 1枚 8 -
15,600
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
40742434 1x2(920x1920) 1枚 12 -
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40742443 2x2(1900x1920) 1枚 16 -
62,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40742459 2x3(1900x2920) 1枚 20 -
93,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40742468 ロール(2.3tx1000Wx20m) 1巻(20m) なし ロール
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40742477 カット(2.3tx1000W) 1巻(1m) なし カット
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする