鶴見製作所
高圧洗浄機 (モータ駆動・ベーシックタイプ) 三相200V HPJ型
牛舎や畜舎の洗浄などで大活躍!
牛糞などもわずかな時間で洗浄できます。
用途
牛舎、畜舎の洗浄用
付属品
スプレーガン(回転ノズル付)×1本、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース3.8″×10m・クイックカプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)・ホースリール・フォーミングノズル
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
極数
4極
形式
全閉外扇屋内形
電圧(V)
三相200
構造
三連プランジャポンプ
車輪
Φ205×2・固定車(ウレタン車)
始動方式
じか入
外観
移動式密閉形
絶縁階級
F(IE3)
モータ種類
横形
内容量
1台
注意
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40743274
HPJ-3150
6.6
¥
334,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40743283
HPJ-3150
7.9
¥
334,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください