※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
鶴見製作所の 高圧洗浄機
高圧洗浄機 (モータ駆動・ベーシックタイプ) 三相200V HPJ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40743283
品番
HPJ-3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥334,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛舎や畜舎の洗浄などで大活躍!
牛糞などもわずかな時間で洗浄できます。
吐出量(L/min)
7.9
用途
牛舎、畜舎の洗浄用
付属品
スプレーガン(回転ノズル付)×1本、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース3.8″×10m・クイックカプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)・ホースリール・フォーミングノズル
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
極数
4極
形式
全閉外扇屋内形
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200
構造
三連プランジャポンプ
車輪
Φ205×2・固定車(ウレタン車)
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
13.7(140)
始動方式
じか入
外観
移動式密閉形
絶縁階級
F(IE3)
モータ種類
横形
注意
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。