※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧洗浄機 (モータ駆動・ベーシックタイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40743274 品番HPJ-3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥334,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

牛舎や畜舎の洗浄などで大活躍!
牛糞などもわずかな時間で洗浄できます。

吐出量(L/min)6.6 用途牛舎、畜舎の洗浄用 付属品スプレーガン(回転ノズル付)×1本、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース3.8″×10m・クイックカプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)・ホースリール・フォーミングノズル 質量(kg)48 出力(kW)2.2 極数4極 形式全閉外扇屋内形 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 車輪Φ205×2・固定車(ウレタン車) 圧力(MPa[kgf/cm2])14.7(150) 始動方式じか入 外観移動式密閉形 絶縁階級F(IE3) モータ種類横形
注意
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする