簡易自動制御盤 (屋外防雨型) K型

簡易自動制御盤 (屋外防雨型) K型 鶴見製作所

じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、メーカー製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。

用途ポンプ1台の単独運転用 形式【盤】壁掛形 運転方式1台単独運転用 塗装色内外面共マンセル10G5/2 始動方式じか入 設置場所屋外 内容量1台
注意
※正しく配線をしてください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40744263 K-0.25R 0.25 三相200 50/60 屋外防雨型
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744279 K-0.4R 0.4 三相200 50/60 屋外防雨型
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744288 K-0.75R 0.75 三相200 50/60 屋外防雨型
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744297 K-1.5R 1.5 三相200 50/60 屋外防雨型
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744349 K-11R 11 三相200 50/60 屋外防雨型
104,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744306 K-2.2R 2.2 三相200 50/60 屋外防雨型
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744315 K-3.7R 3.7 三相200 50/60 屋外防雨型
84,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744324 K-5.5R 5.5 三相200 50/60 屋外防雨型
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40744333 K-7.5R 7.5 三相200 50/60 屋外防雨型
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする