カモフラ柄/空調風神服(服のみ)
カジュアルな柄のドビー生地。レジャーやアウトドアに最適。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、袖口マジックテープ、保冷剤入れメッシュポケット
機能撥水
生地ドビー
材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40748068
2020-04-13
- 用途:
- 農作業 雑草の刈り払い
熊野古道探訪プロジェクト 様
(サービス業)
白色系の為 太陽光を反射して蓄熱しない 軽くて着心地が良い
生地が丈夫 空気を通さない為 効率よく 袖口と首の周りから 無駄なく
風が吹いて快適