OHNO(大野ゴム工業)
リフト用パッド
適合
DPL-30S用
セット内容
[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個
メーカー
バンザイ
1台使用個数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758875
ON-1006
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください