仕様コントロールインターフェイス = シリアル-3 ワイヤー, シリアル-SPI
抵抗値 = 100kΩ
ポジション数 = 256
テーパータイプ = リニア
メモリタイプ = 揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
デジタルポテンショメータ(シングル、100 KΩ)、Analog Devices