仕様分解能 = 8ビット
ADC数 = 1
デジタルインターフェースタイプ = パラレル
実装タイプ = スルーホール
サンプリングレート = 2000ksps
アーキテクチャ = セミフラッシュ
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 20
入力信号タイプ = シングエンド
入力タイプ = 電圧
全非線形エラー = ±0.75LSB
動作温度 Max = +85 ℃
A/Dコンバータ8ビット、1チャンネル、Analog Devices. Analog Devices製のADC製品は、多様な仕様に対応します。