AD7822BNZ Analog Devices AD7822BNZ 8ビット ADコンバータ パラレル 20ピン PDIP ANALOG DEVICES 40761639

Analog Devices AD7822BNZ 8ビット ADコンバータ パラレル 20ピン PDIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40761639 品番AD7822BNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
分解能 = 8ビット
ADC数 = 1
デジタルインターフェースタイプ = パラレル
実装タイプ = スルーホール
サンプリングレート = 2000ksps
アーキテクチャ = セミフラッシュ
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 20
入力信号タイプ = シングエンド
入力タイプ = 電圧
全非線形エラー = ±0.75LSB
動作温度 Max = +85 ℃
A/Dコンバータ8ビット、1チャンネル、Analog Devices. Analog Devices製のADC製品は、多様な仕様に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする