仕様コンタクト数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
タイプ = 基板対基板
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
定格電圧 = 300 V ac
シリーズ = HIF3H
コンタクト材質 = リン酸銅
ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。