仕様シリーズ = FVDDF
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
ジェンダー = メス
コネクタタイプ = Tab
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
タブサイズ = 4.75 x 0.5mm
長さ = 18.7mm
コンタクト材質 = 銅
JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。