曜日別特売

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
仕様
ジェンダー = オス
併用 = XA / XADコネクタハウジング
シリーズ = XA, XAD
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41146167BXAM-001T-P0.6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする