仕様圧着コネクタのタイプ = IDT
ケーブルサイズ = 28 → 26 AWG
最小ワイヤサイズ = 28AWG
最小ワイヤサイズ = 26AWG
全長 = 200mm
IDT Picoflex工具. 丈夫なパラレルアクション手動工具であるPicoflex IDT工具は、精密に加工された位置決めネストと終端処理のブレードを備えています。 Picoflexハウジングを高品質で信頼性の高い状態で終端処理できるように特別に設計されていて、少量から中程度の量の作業に適しています。 IDTハウジング(品番< 324-8047') 324-8047 に最適です。 Picoflexコネクタ用引き抜き工具