仕様ジェンダー = オス
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 5006
端子、5005及び5006シリーズ. オスコンタクト5006シリーズは、プラグハウジング(代表品番 ; 670-6962 670-6962 )とともに使用します。 メスコンタクト5005シリーズは、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 670-6975 670-6975 )とともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)