仕様方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 35V
最小ブレークダウン電圧 = 14.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = I-IGIA
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 180W
最大ピークパルス電流 = 5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.25mm
PESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。