Nexperia スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

Nexperia スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル - nexperia
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOD-323
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1.05mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40797953BAS416,115
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする