仕様ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 70V
最小ブレークダウン電圧 = 25.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMD
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 160W
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
テスト電流 = 5mA
PESD1LIN、LINバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1LINは、小型のSOD323 (SC-76) SMD用プラスチックパッケージに収められており、1つの車載LINバスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。