仕様ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = UMD
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 60Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
長さ = 1.8mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)