仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = MiniMELF
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 90Ω
最大逆漏れ電流 = 50nA
長さ = 3.7mm
寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。