仕様ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 300V
パッケージタイプ = SC-90
最大順方向降下電圧 = 1.1V
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.35mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.8mm
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量