仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 50 W
最小DC電流ゲイン = 10
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
高さ = 9.28mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor