ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 800 V, 3 A, 3-Pin TO-220F
- 仕様
- トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 8
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 15 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 4.7mm
高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31



















