- 仕様
- トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 8
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 15 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 4.7mm
高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応