ON Semiconductor 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V PDIP

ON Semiconductor 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V PDIP - ON SEMICONDUCTOR
仕様
出力電圧 Min = 1.25 V
出力電圧 Max = 40 V
入力電圧 Min = 3 V
入力電圧 Max = 40 V
出力電流 Max = 1.5A
コンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ
出力数 = 1
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
幅 = 6.6mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101884MC34063AP1G
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする