曜日別特売

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 1.5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 1.5 V 固定出力, 3-Pin DPAK - ON SEMICONDUCTOR
仕様
出力電圧 = 1.5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = DPAK
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 3
出力数 = 1
静止電流 = 3.6mA
精度 = ±1%
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
ラインレギュレーション = 0.3 mV
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41205834NCP1117DT15RKG
オープン
500
550(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする