仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 80 W
最小DC電流ゲイン = 5
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 4.82mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON Semiconductor