仕様ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 300V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.18V
長さ = 4.32mm
幅 = 2.6mm
高さ = 2mm
動作温度 Min = -55 ℃
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)