仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 9.27mm
動作温度 Max = +175 ℃
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)