仕様チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 50 → 150mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 30V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
長さ = 2.9mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)