仕様ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 900mV
長さ = 4.75mm
幅 = 3.95mm
高さ = 2.45mm
ピーク逆回復時間 = 20ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)