オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41

オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41 - ON SEMICONDUCTOR
仕様
標準ツェナー電圧 = 15V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 5.21mm
寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40805967BZX85C15
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする