商品写真は販売する実物の写真を掲載希望。
故障部品を交換後は動作したが次の理由により(やや)満足とした。
同品番の部品(FET)は多数出品が有り、故障した電子回路に使用部品と同一の物(マーク等含め)を選んだが届いた物は異なっていた。電子部品は特性等異なることが有り動作や寿命に影響が出る。
ネット上で公開されているダブル球ソケットを用いたウインカーポジションユニットの自作回路図には、多くの場合2SJ471(30V30A)や2SJ334(60V30A)、2SJ533(60V30A)などのPチャンネルのパワーMOSFETが使われていますが、近年メーカー廃盤になったことにより、このような大容量のものが次第に入手しづらくなっています。
この製品は27Aと少し容量は小さいですが、TO-220型の形状なので、基盤配置はそのままで代替が出来ます。ダブル球は5Wなので、2SJ529(60V10A)でも代用可能ですが、30A近い容量があるこちらの方が余裕のある回路になるかと思います。
1個単位で買えないのが少し残念ですが、用途によっては左右独立して2個使う回路図もあるので、複数の車両分回路を作る場合は重宝すると思います。