仕様ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 8.7V
最小ブレークダウン電圧 = 5.89V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 24W
最大ピークパルス電流 = 2.7A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
自動車規格 = AEC-Q101
TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩