曜日別特売

ON Semiconductor PNP ダーリントンペア, 120 V, 30 A, 3-Pin TO-204

ON Semiconductor PNP ダーリントンペア, 120 V, 30 A, 3-Pin TO-204 - ON SEMICONDUCTOR
仕様
トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-204
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 200
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
動作温度 Min = -55 ℃
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40807665MJ11015G
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする